項目 | 液壓齒輪泵 |
封面材料 | 鑄鐵 |
設計 | 壓力平衡,總效率達90%,噪音低 |
移位 | 0.98銅 英寸/轉 |
GPM @ 1800 RPM和1000 PSI | 7.1 |
住房 | 鋁 |
最高 連續PSI | 4000 |
最高 轉速 | 3000 |
最小 轉速 | 500 |
安裝 | SAE A 2螺栓 |
名義GPM @ 1200 RPM | 5.1 |
端口(入口) | 1-1/16-12 |
端口(出口) | 7 / 8-14 |
迴轉 | R |
軸伸(英寸) | 3/4 x 1-1 / 4鍵控 |
信號寬度 | 4.2“ |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8413919050 |
原產地 | US |
答:建議定期檢查是否有磨損、損壞或連接鬆動,以確保 Hubbell 接線裝置 - Kellems 握把的持續性能和安全性。
答:此泵浦每轉的排氣量為 0.98 立方英吋。
答:主要因素包括系統需求、流體相容性、壓力和流量、速度、安裝配置和空間限制,以確保在您的特定應用中達到最佳效能。
答:此幫浦的最大連續 PSI 額定值為 4000 PSI。
A. 此幫浦順時針 (R) 旋轉。
A.
型號 | 信號寬度 | 移位 | 毛利率@ 1000 PSI | 毛利率@ 2000 PSI | 總長: | 最高 轉速 | 安裝 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850222 | 4.92“ | 0.183銅 英寸/轉 | - | - | 3.22“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣15,316元 | |
1850223 | 4.92“ | 0.214銅 英寸/轉 | - | - | 3.22“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣15,574元 | |
1850224 | 4.92“ | 0.244銅 英寸/轉 | - | - | 3.25“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣15,373元 | |
1850225 | 4.92“ | 0.305銅 英寸/轉 | - | - | 3.36“ | 4000 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣16,088元 | |
1850226 | 4.92“ | 0.427銅 英寸/轉 | - | - | 3.63“ | 3450 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣16,346元 | |
1850227 | 4.92“ | 0.610銅 英寸/轉 | - | - | 3.93“ | 2800 | SAE AA 2螺栓 | 權 | 新台幣17,997元 | |
1002508 | - | - | 2.8 | 2.72 | - | - | - | 順時針 | 新台幣10,963元 |