HALLOWELL 5710-24HG 入門擱架 87inh 48inw 24ind
貨號: AA9ACD
型號:5710-24HG交叉參考:1BLA9
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$26,200 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 貨架單元 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 20 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
身高 | 87“ |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 5 |
貨架調整 | 1-1 / 2“增量 |
貨架容量 | 500磅。 |
擱板樣式 | 已提交 |
擱板類型 | 啟動級 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 54.9 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 223.52 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 顏色 | 深度 | 貨架容量 | 擱板樣式 | 擱板類型 | 信號寬度 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | 灰色 | 18“ | 500磅。 | 已提交 | 啟動級 | 36“ | 粉末塗層 | 新台幣19,013元 | 詢價
| |
4513-24HG | 8 | 灰色 | 24“ | 500磅。 | 已提交 | 啟動級 | 36“ | 粉末塗層 | 新台幣22,281元 | 詢價
| |
4710-12HG | 5 | 灰色 | 12“ | 375磅。 | 已提交 | 啟動級 | 48“ | 粉末塗層 | 新台幣16,229元 | 詢價
| |
4710-18HG | 5 | 灰色 | 18“ | 375磅。 | 已提交 | 啟動級 | 48“ | 粉末塗層 | 新台幣19,084元 | 詢價
| |
4710-24HG | 5 | 灰色 | 24“ | 350磅。 | 已提交 | 啟動級 | 48“ | 粉末塗層 | 新台幣20,768元 | 詢價
| |
4711-12HG | 6 | 灰色 | 12“ | 375磅。 | 已提交 | 啟動級 | 48“ | 粉末塗層 | 新台幣16,249元 | 詢價
| |
4711-18HG | 6 | 灰色 | 18“ | 375磅。 | 已提交 | 啟動級 | 48“ | 粉末塗層 | 新台幣20,321元 | 詢價
|