項目 | 基本模塊化存儲單元 |
顏色 | 黑/紅 |
尺寸 | 44-1 / 4“ H x 60” W x 3/4“ D |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD金 |
材料 | 鐵件 |
底座數量 | (1)3個卡瓊斯,(1)6個卡瓊斯 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 60“ |
工作面深度 | 24“ |
工作面材料 | 12 ga。 Steel鋼 |
工作面寬度 | 60“ |
船重(kg) | 184.5 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 底座數量 | 總寬度 | 工作面材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKBASIC-SM-M | 44-1 / 4“ H x 60” W x 3/4“ D | (1)3個卡瓊斯,(1)6個卡瓊斯 | 60“ | 層壓硬木 | 新台幣267,616元 | 詢價
|
FKBASIC-LG-M | 44-1 / 4“ H x 72” W x 3/4“ D | (1)3屜,(1)6屜 | 72“ | 層壓硬木 | 新台幣370,349元 | 詢價
|
FKBASIC-LG-S | 44-1 / 4“ H x 72” W x 3/4“ D | (1)3屜,(1)6屜 | 72“ | 12 ga。 Steel鋼 | 新台幣351,379元 | 詢價
|