項目 | 完整的模塊化存儲單元 |
顏色 | 黑/紅 |
尺寸 | (1) 78 英寸高 x 24 英寸寬 x 24 英寸深,(1) 78 英寸高 x 18 英寸寬 x 24 英寸深 |
尺寸 | 78“H x 48”W x 24“D |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD金 |
材料 | 鐵件 |
內閣數量 | 4 |
底座數量 | (1)2門,(1)3抽屜 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 210“ |
貨架容量 | 1450磅(內閣)/ 700磅(擱架單元) |
架子材質 | 刨花板 |
UPC | 192109037183 |
工作面深度 | 24“ |
工作面材料 | 層壓硬木 |
工作面寬度 | 72“ |
船重(kg) | 796.37 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 533.4 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 總寬度 | 貨架容量 | 架子材質 | 工作面材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK完成-SM-M | 78“H x 36”W x 24“D | 168“ | 1450磅(內閣)/ 575磅(擱架單元) | 刨花板 | 層壓硬木 | 新台幣548,556元 | ||
FK完成-SM-S | 78“H x 36”W x 24“D | 168“ | 1450磅(內閣)/ 575磅(擱架單元) | 鐵件 | 12 ga。 Steel鋼 | 新台幣539,146元 | ||
FKCOMPLETE-LG-S | 78“H x 48”W x 24“D | 210“ | 1450磅(內閣)/ 700磅(擱架單元) | 鐵件 | 12 ga。 Steel鋼 | 新台幣703,959元 |