項目 | 打開模塊化存儲單元 |
顏色 | 黑/紅 |
尺寸 | 78“H x 48”W x 24“D |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD金 |
材料 | 鐵件 |
底座數量 | (1)3屜,(1)6屜 |
貨架數量 | 5 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 168“ |
貨架容量 | 700磅(貨架單元) |
架子材質 | 鐵件 |
UPC | 192109037077 |
工作面深度 | 24“ |
工作面材料 | 12 ga。 Steel鋼 |
工作面寬度 | 72“ |
船重(kg) | 409.05 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 總寬度 | 貨架容量 | 架子材質 | 工作面材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOPENSTOR-SM-M | 78“H x 36”W x 24“D | 132“ | - | 刨花板 | 層壓硬木 | 新台幣268,222元 | |
FKOPENSTOR-SM-S | 78“H x 36”W x 24“D | 132“ | 575磅(貨架單元) | 鐵件 | 12 ga。 Steel鋼 | 新台幣261,167元 | |
FKOPENSTOR-LG-M | 78“H x 48”W x 24“D | 168“ | 700磅(貨架單元) | 刨花板 | 層壓硬木 | 新台幣379,491元 |