項目 | 儲物櫃傾斜上衣 |
顏色 | 羊皮紙 |
完 | 粉末塗層 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 8" |
總寬度 | 15“ |
子類別 | 傾斜上衣 |
UPC | 192109003454 |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 9403908041 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KISTT1515PT | 羊皮紙 | 15“ | 5" | 15“ | 新台幣1,168元 | ||
KISTT1521PT | 羊皮紙 | 21“ | 7" | 15“ | 新台幣1,258元 | ||
KITT1515HG | 灰色 | 15“ | 5" | 15“ | 新台幣1,168元 | ||
KISTT1824PT | 羊皮紙 | 24“ | 8" | 18“ | 新台幣2,408元 | ||
佳士得1212MB | 海洋藍 | 12“ | 4" | 12“ | 新台幣1,009元 |