項目 | 車牌號 |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | 1英寸高x 2-3 / 8英寸寬x 1/64英寸深 |
材料 | 鋁 |
總深度 | 1機構/ 64“ |
總高度 | 1" |
總寬度 | 2.375“ |
子類別 | 車牌號 |
類別 | 數字26至50 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
NPH1-10 | 數字1至10 | 新台幣2,145元 | ||
NPH51-100 | 數字51至100 | 新台幣9,872元 | ||
NPH11-25 | 數字11至25 | 新台幣3,230元 | ||
NPH101-200 | 數字101至200 | 新台幣18,714元 |