HALLOWELL U1288-2HG 衣櫃儲物櫃 (1) 寬 (2) 開口
貨號:AD7XXL
型號:U1288-2HG交叉編號:4HB41
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$13,519 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 衣櫃儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
手柄類型 | 凹進的 |
每個開口的鉤子 | (1)兩個尖頭吊鉤和(2)一個尖頭鉤 |
遺產 | 包含 |
鎖類型 | 容納內置鎖或掛鎖 |
儲物櫃配置 | (1)寬,(2)開口 |
儲物櫃門類型 | 百葉窗 |
材料 | 冷軋鋼 |
開孔深度 | 17“ |
開啟高度 | 34“ |
開孔寬度 | 9.25“ |
總深度 | 18“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 12“ |
一級 | 二 |
UPC | 192109000781 |
船重(kg) | 30.39 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 200.66 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鎖類型 | 組裝/未組裝 | 顏色 | 儲物櫃配置 | 儲物櫃門類型 | 材料 | 開孔深度 | 開啟高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-1 | 容納內置鎖或掛鎖 | 未組裝 | - | (1)寬,(1)開口 | 百葉窗 | 304不銹鋼 | 17“ | 69“ | 新台幣54,423元 | 詢價
| |
USS3288-1 | 容納內置鎖或掛鎖 | 未組裝 | - | (3)寬,(3)開口 | 百葉窗 | 304不銹鋼 | 17“ | 69“ | 新台幣121,101元 | 詢價
| |
USS1888-1 | 容納內置鎖或掛鎖 | 未組裝 | - | (1)寬,(1)開口 | 百葉窗 | 304不銹鋼 | 17“ | 69“ | 新台幣68,652元 | 詢價
| |
USS3888-1 | 容納內置鎖或掛鎖 | 未組裝 | - | (3)寬,(3)開口 | 百葉窗 | 304不銹鋼 | 17“ | 69“ | 新台幣147,197元 | ||
USS1288-2 | 容納內置鎖或掛鎖 | 未組裝 | - | (1)寬,(2)開口 | 百葉窗 | 304不銹鋼 | 17“ | 34“ | 新台幣59,457元 | 詢價
| |
USS3288-2 | 容納內置鎖或掛鎖 | 未組裝 | - | (3)寬,(6)開口 | 百葉窗 | 304不銹鋼 | 17“ | 34“ | 新台幣126,245元 | 詢價
| |
USS1888-2 | 容納內置鎖或掛鎖 | 未組裝 | - | (1)寬,(2)開口 | 百葉窗 | 304不銹鋼 | 17“ | 34“ | 新台幣72,014元 | 詢價
|