項目 | 通風箱儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
手柄類型 | 手指拉 |
每個開口的鉤子 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤 |
遺產 | 6" |
鎖類型 | 容納內置的圓柱鎖和/或掛鎖 |
儲物櫃配置 | (3)寬,(18)人 |
儲物櫃門類型 | 通風的 |
鎖系統 | 一點 |
材料 | 冷軋鋼 |
開孔深度 | 11“ |
開啟高度 | 11.5“ |
開孔寬度 | 9.25“ |
總深度 | 12“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 36“ |
一級 | 六 |
UPC | 192109011336 |
船重(kg) | 114.31 |
船高(厘米) | 200.66 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 組裝/未組裝 | 每個開口的鉤子 | 儲物櫃配置 | 材料 | 開孔深度 | 開啟高度 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1288-6HDV-HG | 12“ | 未組裝 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤,(1)三層的雙吊鉤 | (1)寬,(6)人 | 鐵件 | 17“ | 10.5“ | 18“ | 新台幣23,440元 | 詢價
| |
U3288-6HDV-HG | 36“ | 未組裝 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤,(1)三層的雙吊鉤 | (3)寬,(18)人 | 鐵件 | 17“ | 10.5“ | 18“ | 新台幣52,254元 | ||
U1288-6HV-A-HG | 12“ | 組裝 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤,(1)三層的雙吊鉤 | (1)寬,(6)人 | 鐵件 | 17“ | 10.5“ | 18“ | 新台幣28,401元 | 詢價
| |
U3288-6HV-A-HG | 36“ | 組裝 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤,(1)三層的雙吊鉤 | (3)寬,(18)人 | 鐵件 | 17“ | 10.5“ | 18“ | 新台幣62,520元 | 詢價
| |
U1228-6HDV-HG | 12“ | 未組裝 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤 | (1)寬,(6)人 | 冷軋鋼 | 11“ | 11.5“ | 12“ | 新台幣18,295元 | 詢價
| |
U3228-6HDV-HG | 36“ | 未組裝 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤 | (3)寬,(18)人 | 冷軋鋼 | 11“ | 11.5“ | 12“ | 新台幣46,945元 | ||
U1258-6HDV-HG | 12“ | 未組裝 | (1)雙爪吊鉤和(2)每個單層和雙層開口的單鉤 | (1)寬,(6)人 | 冷軋鋼 | 14“ | 11.5“ | 15“ | 新台幣19,643元 | 詢價
|