項目 | 手機儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 淺灰色 |
完 | 粉末塗層 |
鎖類型 | 電子產品 |
儲物櫃配置 | (1)寬,(5)開口 |
儲物櫃門類型 | 素色 |
材料 | 冷軋鋼 |
開孔深度 | 11“ |
開啟高度 | 5.5“ |
開孔寬度 | 7.5“ |
總深度 | 12“ |
總高度 | 30.5“ |
總寬度 | 9" |
一級 | 五 |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鎖類型 | 儲物櫃配置 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UCTL392(30)-5A-PL | 容納掛鎖 | (3)寬,(15)開口 | 27“ | 新台幣25,193元 |