HALLOWELL UEL1228-6A-PT 儲物櫃組裝12寸寬12寸深
貨號:AC2ZQK
型號:UEL1228-6A-PT交叉參考:2PGW2
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$55,711 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 羊皮紙 |
完 | 粉末塗層 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
手柄類型 | 凹進的 |
每個開口的鉤子 | 與機身相同顏色 |
遺產 | 6" |
鎖類型 | 電子產品 |
儲物櫃配置 | (1)寬,(6)人 |
儲物櫃門類型 | 百葉窗 |
鎖系統 | 多點自動 |
材料 | 冷軋鋼 |
開孔深度 | 11“ |
開啟高度 | 11.5“ |
開孔寬度 | 9.25“ |
總深度 | 12“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 12“ |
一級 | 六 |
UPC | 192109005816 |
船重(kg) | 30.84 |
船高(厘米) | 200.66 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 儲物櫃配置 | 組裝/未組裝 | 顏色 | 儲物櫃門類型 | 鎖系統 | 材料 | 開孔深度 | 開啟高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-6A-TE | (1)寬,(6)人 | 組裝 | 灰褐色 | 素色 | 1點 | 高純DE | 17“ | 11.5“ | 新台幣61,167元 | 詢價
| |
HPL1282-6A-TB | (1)寬,(6)人 | 組裝 | 灰褐色的身體,藍色的門 | 素色 | 1點 | 高純DE | 17“ | 11.5“ | 新台幣61,167元 | 詢價
| |
URB1228-6ASB-PT | (1)寬,(6)人 | 組裝 | 羊皮紙 | 百葉窗 | 1點 | 冷軋鋼 | 11“ | 11.5“ | 新台幣23,728元 | 詢價
| |
URB3228-6ASB-PT | (3)寬,(18)人 | 組裝 | 羊皮紙 | 百葉窗 | 1點 | 冷軋鋼 | 11“ | 11.5“ | 新台幣63,358元 | 詢價
| |
URB1258-6ASB-PT | (1)寬,(6)人 | 組裝 | 羊皮紙 | 百葉窗 | 1點 | 冷軋鋼 | 14“ | 11.5“ | 新台幣24,668元 | 詢價
| |
URB3258-6ASB-PT | (3)寬,(18)人 | 組裝 | 羊皮紙 | 百葉窗 | 1點 | 冷軋鋼 | 14“ | 11.5“ | 新台幣64,813元 | 詢價
| |
URB1288-6ASB-PT | (1)寬,(6)人 | 組裝 | 羊皮紙 | 百葉窗 | 1點 | 冷軋鋼 | 17“ | 11.5“ | 新台幣26,210元 | 詢價
|