項目 | 壁掛式儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 羊皮紙 |
完 | 粉末塗層 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
手柄類型 | 手指拉 |
每個開口的鉤子 | 與機身相同顏色 |
遺產 | 6" |
鎖類型 | 容納內置的圓柱鎖和/或掛鎖 |
儲物櫃配置 | (4)人 |
儲物櫃門類型 | 清除視圖 |
鎖系統 | 1點 |
材料 | 冷軋鋼 |
開孔深度 | 17“ |
開啟高度 | 10.5“ |
開孔寬度 | 9.25“ |
總深度 | 18“ |
總高度 | 14.75“ |
總寬度 | 48“ |
UPC | 192109008824 |
船重(kg) | 22.68 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 9403200078 |
原產地 | US |
型號 | 組裝/未組裝 | 顏色 | 儲物櫃配置 | 儲物櫃門類型 | 開啟高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U1482-4WM-HG | 未組裝 | 灰色 | (4)寬,(4)人 | 百葉窗 | 11.5“ | 新台幣20,584元 | |
U1482-4WM-PT | 未組裝 | 羊皮紙 | (4)寬,(4)人 | 百葉窗 | 11.5“ | 新台幣20,584元 | |
U1482-4WM-A-HG | 組裝 | 灰色 | (4)寬,(4)人 | 百葉窗 | 11.5“ | 新台幣25,300元 | |
U1482-4WM-A-PT | 組裝 | 羊皮紙 | (4)寬,(4)人 | 百葉窗 | 11.5“ | 新台幣25,300元 |