項目 | 卡車/客車輪胎氣門嘴 |
顏色 | 黃銅 |
總長: | 4.375“ |
材料 | 金屬 |
最大。 空氣壓力 | 200 PSI |
輪圈孔尺寸 | 。625“ |
閥門尺寸 | 標準孔 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
電視575A | 1.125“ | 10 | 新台幣1,000元 | ||
電視501A-10 | 1.5“ | 10 | 新台幣976元 | ||
電視500A-10 | 2" | 10 | 新台幣1,000元 | ||
電視500A-100 | 2" | 100 | 新台幣9,350元 | ||
電視570A-10 | 3.125“ | 10 | 新台幣1,184元 | ||
電視570A-100 | 3.125“ | 100 | 新台幣11,531元 | ||
電視571A-10 | 3.375“ | 10 | 新台幣1,211元 |