項目 | 工會 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
762L-SS-4毫米 | 12mm | 5500至10,300 psi | 4mm | 新台幣1,658元 | |
762L-SS-6毫米 | 14mm | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣1,545元 | |
762L-SS-8毫米 | 15mm | 4100至8100 psi | 8mm | 新台幣1,739元 | |
762L-SS-10毫米 | 18mm | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣2,210元 | |
762L-SS-12毫米 | 22mm | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣3,299元 | |
3000345 | - | - | - | 新台幣4,600元 | |
3000247 | - | - | - | 新台幣2,552元 |