項目 | 工會 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R)x LET-LOK(R) |
十六進制大小 | 14mm |
最大。 壓力 | 4100至10,300 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 6mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
762L-SS-4毫米 | 12mm | 5500至10,300 psi | 4mm | 新台幣1,658元 | ||
762L-SS-8毫米 | 15mm | 4100至8100 psi | 8mm | 新台幣1,739元 | ||
762L-SS-10毫米 | 18mm | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣2,210元 | ||
762L-SS-12毫米 | 22mm | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣3,299元 | ||
3000233 | - | - | - | 新台幣5,055元 | ||
3000345 | - | - | - | 新台幣4,600元 | ||
3000247 | - | - | - | 新台幣2,552元 |