項目 | 母連接器 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766L-SS-6毫米X 1/4 | 19mm | 4100至10,300 psi | 1機構/ 4“ | 6mm | 新台幣1,961元 | |
766L-SS-6毫米X 1/2 | 27mm | 4100至10,300 psi | 1機構/ 2“ | 6mm | 新台幣2,661元 | |
766L-SS-8毫米X 1/4 | 19mm | 4100至8100 psi | 1機構/ 4“ | 8mm | 新台幣2,072元 | |
766L-SS-10毫米X 1/4 | 19mm | 3350至6550 psi | 1機構/ 4“ | 10mm | 新台幣2,013元 | |
766L-SS-10毫米X 3/8 | 22mm | 3350至6550 psi | 3機構/ 8“ | 10mm | 新台幣2,428元 | |
766L-SS-10毫米X 1/2 | 27mm | 3350至6550 psi | 1機構/ 2“ | 10mm | 新台幣3,997元 | |
766L-SS-12毫米X 1/4 | 22mm | 2650至6750 psi | 1機構/ 4“ | 12mm | 新台幣3,176元 |