項目 | 女肘 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
770L-SS-6毫米X 1/4 | 女肘,90度 | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣3,385元 | |
770L-SS-8毫米X 1/4 | 女肘,90度 | 4100至8100 psi | 8mm | 新台幣3,883元 | |
770L-SS-12毫米X 1/4 | 女肘,90度 | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣5,301元 | |
3000785 | 女肘 | - | - | 新台幣5,690元 | |
3000787 | 女肘 | - | - | 新台幣6,043元 | |
3000782 | 女肘 | - | - | 新台幣3,486元 |