項目 | 女肘,90度 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R)x FNPT |
十六進制大小 | 13機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 4100至8100 psi |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
770L-SS-6毫米X 1/4 | 女肘,90度 | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣3,385元 | |
770L-SS-12毫米X 1/4 | 女肘,90度 | 2650至6750 psi | 12mm | 新台幣5,301元 | |
3000778 | 女肘 | - | - | 新台幣3,377元 | |
3000785 | 女肘 | - | - | 新台幣5,690元 | |
3000787 | 女肘 | - | - | 新台幣6,043元 | |
3000782 | 女肘 | - | - | 新台幣3,486元 |