項目 | 女分體T卹 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772LF 不銹鋼 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 15機構/ 16“ | 2650至6750 psi | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,210元 | ||
772LF 不銹鋼 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13機構/ 16“ | 2650至6750 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,486元 | ||
772LF 不銹鋼 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 13機構/ 16“ | 4100至10,300 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,247元 | ||
772LF 不銹鋼 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 5機構/ 8“ | 4100至10,300 psi | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,206元 | ||
772LF 不銹鋼 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 13機構/ 16“ | 3350至6550 psi | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,647元 | ||
772LF 不銹鋼 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 15機構/ 16“ | 3350至6550 psi | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,766元 | ||
3000824 | - | - | - | - | - | 新台幣4,202元 |