扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAM-LET 761L-SS-10MM螺母316不銹鋼Let-lok 10mm | AD6YTA 4CMX5

HAM-LET 761L-SS-10MM 螺母 316 不銹鋼 Let-lok 10mm

有現貨
貨號:AD6YTA 型號:761L-SS-10MM交叉參考:4CMX5

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$519 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目堅果
基本材料金屬
主體材料316不銹鋼
連接類型LET-LOK(R)
十六進制大小19mm
最大。 壓力3350至6550 psi
溫度。 範圍-425度至1200度F
管尺寸10mm

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.52
船長(厘米)2.03
船寬(厘米)2.03
HS代碼7307290090
原產地IL

產品型號

產品型號十六進制大小最大。 壓力管尺寸價錢
HAM-LET 761L-SS-6MM螺母316不銹鋼Let-lok 6mm | AD6YRY 4CMX3 761L-SS-6毫米14mm4100至10,300 psi6mm新台幣439元
HAM-LET 761L-SS-8MM螺母316不銹鋼Let-lok 8mm | AD6YRZ 4CMX4 761L-SS-8毫米16mm4100至8100 psi8mm新台幣392元
HAM-LET 761L-SS-12MM螺母316不銹鋼Let-lok 12mm | AD6YTB 4CMX6 761L-SS-12毫米22mm2650至6750 psi12mm新台幣868元
HAM-LET 3500075 壓縮螺母,316 不鏽鋼,壓縮,適用於外徑 15 毫米的管 | CR3NWK 787XV1 3500075---新台幣979元
HAM-LET 3500077 壓縮螺母,316 不鏽鋼,壓縮,適用於外徑 16 毫米管 | CR3NWL 787XV2 3500077---新台幣883元
HAM-LET 3500083 壓縮螺母,316 不鏽鋼,壓縮,適用於外徑 22 毫米的管 | CR3NWM 787XV4 3500083---新台幣1,395元
HAM-LET 3500061 壓縮螺母,316 不鏽鋼,壓縮,適用於外徑 3 毫米的管 | CR3NWN 787XV5 3500061---新台幣293元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAM-LET 761L-SS-10MM 螺母 316 不銹鋼 Let-lok 10mm
新台幣519元 /單元