項目 | 堅果 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | LET-LOK(R) |
十六進制大小 | 22mm |
最大。 壓力 | 2650至6750 psi |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 12mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | IL |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
761L-SS-6毫米 | 14mm | 4100至10,300 psi | 6mm | 新台幣439元 | |
761L-SS-8毫米 | 16mm | 4100至8100 psi | 8mm | 新台幣392元 | |
761L-SS-10毫米 | 19mm | 3350至6550 psi | 10mm | 新台幣519元 | |
3500075 | - | - | - | 新台幣979元 | |
3500077 | - | - | - | 新台幣883元 | |
3500083 | - | - | - | 新台幣1,395元 | |
3500061 | - | - | - | 新台幣293元 |