項目 | 剛性氣動腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 3" |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 330磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 10.625“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | D |
股 | 4 |
溫度。 範圍 | -30度至120度F |
輪胎外緣直徑。 | 4" |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪徑 | 8" |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 3.4 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | US |
型號 | 板厚 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 股 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪寬 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-7012-PRB | 1機構/ 2“ | 300至999磅 | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | 精密球 | 12“ | 3" | 625磅。 | 新台幣10,646元 | |
R-7016-PR | 0.5“ | 300至999磅 | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | 滾筒 | 16“ | 4" | 960磅。 | 新台幣14,471元 | |
R-70166-PR | 0.5“ | 1000至2999磅 | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 精密錐形球 | 16“ | 4" | 1220磅。 | 新台幣19,059元 |