項目 | 雙輪剛性氣動腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 4-3 / 4“ |
內部螺栓孔間距 | 4-1/8" x 6-1/8" |
額定負載 | 2440磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 5 1/2 x 7 1/2“頂板 |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8" x 6-1/8" |
總高度 | 18.75“ |
平板尺寸 | 5-1/8" x 7-1/2" |
板厚 | 0.5“ |
板型 | D |
股 | 6 |
溫度。 範圍 | -30度至120度F |
輪胎外緣直徑。 | 8" |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 精密錐形球 |
輪徑 | 16“ |
輪寬 | 4" |
船重(kg) | 25.13 |
船高(厘米) | 70.61 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 44.2 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |