項目 | 硬板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 90邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
額定負載 | 2500磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
總高度 | 10.5“ |
平板尺寸 | 5-1/4 x 7-1/4" |
板厚 | 0.5“ |
板型 | A |
替換輪 | 製造商W-830-DB-3 / 4號 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 11.61 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 非標 | 總高度 | 替換輪 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-CH-13DB | 3000磅。 | 3000至5999磅 | 聚氨酯 | 是 | 12.5“ | 製造商W-1030-DB-3 / 4號 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣13,050元 | ||
R-CH-13外頻 | 4000磅。 | 3000至5999磅 | 鍛鋼 | 沒有 | 12.5“ | 製造商編號W-1030-FSB-3 / 4 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣14,823元 | ||
R-CH-13PH | 2900磅。 | 1000至2999磅 | 酚醛 | 是 | 12.5“ | 製造商W-1030-P-1號 | -50度至300度F | 滾筒 | 新台幣6,541元 | ||
R-CH-63DB | 2200磅。 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 是 | 8" | 製造商W-630-DB-3 / 4號 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣8,224元 | ||
R-CH-63外頻 | 4000磅。 | 3000至5999磅 | 鍛鋼 | 沒有 | 8" | 製造商編號W-630-FSB-3 / 4 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣11,010元 | ||
R-CH-63PH | 2000磅。 | 1000至2999磅 | 酚醛 | 是 | 8" | 製造商W-630-P-1號 | -50度至300度F | 滾筒 | 新台幣5,475元 | ||
R-CH-83外頻 | 4000磅。 | 3000至5999磅 | 鍛鋼 | 沒有 | 10.5“ | 製造商編號W-830-FSB-3 / 4 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣11,833元 |