項目 | 雙法蘭腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 鑄鐵 |
腳輪形狀 | 雙法蘭 |
核心顏色 | 紅 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
額定負載 | 2500磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
總高度 | 8.5“ |
平板尺寸 | 5-1/8 x 7-1/2" |
板厚 | 1機構/ 2“ |
板型 | D |
替換輪 | 製造商編號WFT-62H-1 |
溫度。 範圍 | -40度至450度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 紅 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 鑄鐵 |
輪寬 | 2.125“ |
船重(kg) | 14.2 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪轂顏色 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 核心顏色 | 核心材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT53FH | 銀色 | 3000至5999磅 | 鍛鋼 | 5" | 鍛鋼 | 1 11機構/ 16“ | 灰色 | 鍛鋼 | 新台幣17,655元 |