項目 | 硬板腳輪 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 尼龍 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
內部螺栓孔間距 | 3-7/8 x 5-3/4" |
額定負載 | 6500磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
外部螺栓孔間距 | 5-1/8 x 6-1/4" |
總高度 | 10.5“ |
平板尺寸 | 6-1/2 x 7-1/2" |
板厚 | 0.5“ |
板型 | A |
替換輪 | W-830-NYB-1 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 9.95 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪徑 | 核心顏色 | 核心材料 | 車輪材質 | 額定負載 | 總高度 | 替換輪 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EPSD-63FST | 6" | 銀色 | 鍛鋼 | 鍛鋼 | 10,000磅。 | 8.5“ | 製造商W-630-FST-1-1 / 4號 | 精密圓錐滾子 | 新台幣10,925元 | ||
R-EPSD-83FST | 8" | 銀色 | 鍛鋼 | 鍛鋼 | 10,000磅。 | 10.5“ | 0.25 | 精密圓錐滾子 | 新台幣17,840元 |