項目 | 雙輪剛性腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 80邵氏A |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 1920磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 7.75“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
板厚 | 0.25“ |
板型 | A |
替換輪 | 4DB70 |
溫度。 範圍 | -50度至175度F |
UPC | 733569780457 |
車輪軸承 | 密封精密球 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 7.94 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-MDD-83DT | 5000磅。 | 3000至5999磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 11“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣37,242元 | ||
R-MDD-83SYT | 7000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 11“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣46,631元 | ||
R-MDD-13DT | 6000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 13“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣35,059元 | ||
R-MDD-104SYT | 10,000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 13“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣63,928元 | ||
R-MDD-124DT | 9600磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 15.5“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣56,011元 | ||
R-MDD-124SYT | 12,000磅。 | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 8“ | 是 | 7 x 7“ | 15.5“ | 8-1/2 x 8-1/2" | 新台幣74,732元 | ||
R-HS2-4DB | 1500磅。 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625“ | 4-1/2 x 6-1/2" | 新台幣11,803元 |