項目 | V型槽剛性腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 不銹鋼 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 不銹鋼 |
框架表面處理 | 不銹鋼 |
框架材質 | 304型不銹鋼 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
額定負載 | 800磅。 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
總高度 | 7.5“ |
平板尺寸 | 4 x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | B |
替換輪 | 製造商編號W-620-SVB-1 / 2 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 不銹鋼精密球 |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 303型不銹鋼 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 7.67 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 替換輪 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-STA-4SVB | 6" | 製造商編號W-420-SVB-1 / 2 | 4" | 新台幣14,331元 |