項目 | 旋轉氣動腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 3-1 / 4“ |
內部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
額定負載 | 625磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
總高度 | 15.5 |
平板尺寸 | 6-1/8 x 7-1/2" |
板厚 | 1機構/ 2“ |
板型 | D |
股 | 4 |
賽道 | 精密球 |
溫度。 範圍 | -30度至120度F |
輪胎外緣直徑。 | 6" |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪徑 | 12“ |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 11.97 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 板厚 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 股 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪寬 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-7008-PRB | 5機構/ 16“ | 300至999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | 精密球 | 8" | 2.5“ | 330磅。 | 新台幣10,439元 | ||
S-7010-PRB | 5機構/ 16“ | 300至999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | 精密球 | 10“ | 3" | 480磅。 | 新台幣10,929元 | ||
S-7016-PR | 0.5“ | 300至999磅 | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | 滾筒 | 16“ | 4" | 960磅。 | 新台幣19,978元 | ||
S-70166-PR | 0.5“ | 1000至2999磅 | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 精密錐形球 | 16“ | 4" | 1220磅。 | 新台幣24,366元 |