項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 3000至5999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鋁 |
硬度計 | 75邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
額定負載 | 3500磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
總高度 | 8" |
平板腳輪芯材 | 鋁 |
平板腳輪鎖 | 不包括鎖 |
平板腳輪材料 | 聚氨酯 |
平板尺寸 | 5-1/4 x 7-1/4" |
板厚 | 0.5“ |
板型 | A |
賽道 | CNC加工 |
替換輪 | 49H463 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 9.98 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8716903000 |
產品 | 型號 | 非標 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 總高度 | 賽道 | 替換輪 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CH-13DB | 是 | 3000至5999磅 | 聚氨酯 | 12.5“ | 精密球 | 製造商W-1030-DB-3 / 4號 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣15,380元 | ||
S-CH-13FSB | 沒有 | 3000至5999磅 | 鍛鋼 | 12.5“ | 精密球 | 製造商編號W-1030-FSB-3 / 4 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣18,851元 | ||
S-CH-13PH | 是 | 1000至2999磅 | 酚醛 | 12.5“ | 精密球 | 製造商W-1030-P-1號 | -50度至300度F | 滾筒 | 新台幣10,117元 | ||
S-CH-63DB | 是 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 8" | 精密球 | 製造商W-630-DB-3 / 4號 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣12,104元 | ||
S-CH-63FSB | 沒有 | 3000至5999磅 | 鍛鋼 | 8" | 精密球 | 製造商編號W-630-FSB-3 / 4 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣15,323元 | ||
S-CH-63PH | 是 | 1000至2999磅 | 酚醛 | 8" | 精密球 | 製造商W-630-P-1號 | -50度至300度F | 滾筒 | 新台幣10,180元 | ||
S-CH-83DB | 是 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 10.5“ | 精密球 | 製造商W-830-DB-3 / 4號 | -40度至200度F | 精密球 | 新台幣14,392元 |