項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 大於6000磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 鍛鋼 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鍛鋼 |
硬度計 | 第 179 章 |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 3-7/8 x 5-3/4" |
額定負載 | 10,000磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 5-1/8 x 6-1/4" |
總高度 | 8.5“ |
平板尺寸 | 6-1/2 x 7-1/2" |
板厚 | 0.5“ |
板型 | A |
賽道 | 硬化精密滾子 |
替換輪 | 製造商W-630-FST-1-1 / 4號 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
車輪軸承 | 精密圓錐滾子 |
輪轂顏色 | 重設 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 鍛鋼 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 18.62 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 替換輪 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-EPSD-83FST | 製造商W-830-FST-1-1 / 4號 | 鍛鋼 | 銀色 | -40度至250度F | 精密圓錐滾子 | 重設 | 8" | 鍛鋼 | 新台幣25,371元 | ||
S-EPSD-83NYB | 製造商。 編號 W-830-NYB-1 | 尼龍 | 黑色 | -30度至200度F | 密封精密球 | 灰色 | 8" | 尼龍 | 新台幣27,682元 |