項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 側 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 帶4位方向鎖定和剎車的萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 90邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 1600磅。 |
鎖類型 | 4位置方向鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 7.5“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
板厚 | 0.38“ |
板型 | A |
賽道 | 精密球 |
替換輪 | 35W177 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 框架材質 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-6SB-4SL-SZB | 304型不銹鋼 | 臉部接觸 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 1200磅。 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 新台幣39,496元 | ||
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | 304型不銹鋼 | 臉部接觸 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 1500磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 新台幣28,512元 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | 304型不銹鋼 | 臉部接觸 | 1000至2999磅 | 3 x 3“ | 1600磅。 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 新台幣52,666元 | ||
S-FM-6RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 側 | 300至999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 540磅。 | 1機構/ 2“ | 沒有 | 3-3/8 x 5-1/4" | 新台幣12,577元 | ||
S-FM-8DB-4SL-IB | 鍛鋼 | 側 | 1000至2999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000磅。 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 新台幣14,954元 | ||
S-FM-8RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 側 | 300至999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 670磅。 | 1機構/ 2“ | 沒有 | 3-3/8 x 5-1/4" | 新台幣14,523元 | ||
S-FM-10DB-4SL-FB | 鍛鋼 | 側 | 1000至2999磅 | 2-7/16 x 4-15/16" | 2200磅。 | 1機構/ 2“ | 是 | 3-3/8 x 5-1/4" | 新台幣22,388元 |