項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 鍛鋼 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鍛鋼 |
硬度計 | 第 179 章 |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 2000磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 7.75“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
板厚 | 0.312“ |
板型 | A |
賽道 | 精密球 |
替換輪 | 製造商編號W-6-FSB-1 / 2 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 密封精密球 |
輪轂顏色 | 重設 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 鍛鋼 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 替換輪 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HS-4P | 5.625“ | 300至999磅 | 酚醛 | 製造商W-420-P-3 / 4號 | -50度至300度F | 滾筒 | 黑色 | 4" | 新台幣6,128元 | ||
S-HS-6P | 7.75“ | 1000至2999磅 | 酚醛 | 製造商W-620-P-3 / 4號 | -50度至300度F | 滾筒 | 黑色 | 6" | 新台幣6,229元 | ||
S-HS-8P | 9.75“ | 1000至2999磅 | 酚醛 | 製造商W-820-P-3 / 4號 | -50度至300度F | 滾筒 | 黑色 | 8" | 新台幣6,706元 | ||
S-HS-4DB | 5.625“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 製造商W-420-DB-1 / 2號 | -40度至200度F | 密封精密球 | 湖水綠 | 4" | 新台幣7,625元 | ||
S-HS-4MB | 5.625“ | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 製造商W-420-MB-1 / 2號 | -40度至200度F | 密封精密球 | 紅 | 4" | 新台幣6,998元 | ||
S-HS-6DB | 7.75“ | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 製造商W-620-DB-1 / 2號 | -40度至200度F | 密封精密球 | 湖水綠 | 6" | 新台幣8,877元 | ||
S-HS-6MB | 7.75“ | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 製造商W-620-MB-1 / 2號 | -40度至200度F | 密封精密球 | 紅 | 6" | 新台幣7,395元 |