項目 | 雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鋁 |
硬度計 | 80邵氏A |
框架表面處理 | 紅色搪瓷 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16" x 4-15/16" |
額定負載 | 2000磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8" x 5-1/4" |
總高度 | 9.75“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/2" |
賽道 | 單球 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
UPC | 4759833492129 |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 紅 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 7.71 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8716903000 |
產品 | 型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 總高度 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HS-4SWF | 300至999磅 | 800磅。 | 5.625“ | 4" | 新台幣11,355元 |