項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 3000至5999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鍛鋼 |
硬度計 | 90邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
額定負載 | 3500磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 8“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 7 x 7“ |
總高度 | 11“ |
平板尺寸 | 8-1/2 x 8-1/2" |
板厚 | 0.625“ |
板型 | D |
賽道 | 硬化精密滾子 |
替換輪 | 製造商W-830-SYT-1-1 / 4號 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密圓錐滾子 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 26.94 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 替換輪 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MD-103FST | 13“ | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 製造商W-1030-FST-1-1 / 4號 | -40度至250度F | 精密圓錐滾子 | 重設 | 10“ | 新台幣35,539元 | ||
S-MD-104FST | 13“ | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 製造商W-1040-FST-1-1 / 4號 | -40度至250度F | 精密圓錐滾子 | 重設 | 10“ | 新台幣37,942元 | ||
S-MD-104SYT | 13“ | 3000至5999磅 | 聚氨酯 | 製造商W-1040-SYT-1-1 / 4號 | -40度至200度F | 精密圓錐滾子 | 藍色 | 10“ | 新台幣41,088元 | ||
S-MD-124SYT | 15.5“ | 大於6000磅 | 聚氨酯 | 製造商W-1240-SYT-1-1 / 4號 | -40度至200度F | 精密圓錐滾子 | 藍色 | 12“ | 新台幣46,091元 | ||
S-MD-63FST | 10“ | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 製造商W-630-FST-1-1 / 4號 | -40度至250度F | 精密圓錐滾子 | 重設 | 6" | 新台幣30,309元 | ||
S-MD-83FST | 11“ | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 製造商W-830-FST-1-1 / 4號 | -40度至250度F | 精密圓錐滾子 | 重設 | 8" | 新台幣30,163元 | ||
S-MD-84FST | 11“ | 大於6000磅 | 鍛鋼 | 製造商W-840-FST-1-1 / 4號 | -40度至250度F | 精密圓錐滾子 | 重設 | 8" | 新台幣36,966元 |