項目 | 旋轉板減震腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
額定負載 | 1630磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 4-1/8 x 6-1/8" |
總高度 | 11.25“ |
平板尺寸 | 5-1/4 x 7-1/4" |
板厚 | 1機構/ 2“ |
板型 | A |
賽道 | 精密球 |
替換輪 | 製造商W-630-DB-3 / 4號 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 替換輪 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S-SPCH-83DB-2 | 12.25“ | 製造商W-830-DB-3 / 4號 | 8" | 新台幣35,646元 |