項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 側 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 剎車萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
硬度計 | 70邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
額定負載 | 975磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
總高度 | 5.625“ |
平板腳輪芯材 | 鑄鐵 |
平板腳輪鎖 | 不包括鎖 |
平板腳輪材料 | 聚氨酯 |
平板尺寸 | 4 x 5“ |
板厚 | 0.25“ |
板型 | B |
賽道 | 精密球 |
替換輪 | 製造商編號W-420-DB70-1 / 2 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
UPC | 467273175918 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 7.26 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8716903000 |
產品 | 型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 硬度計 | 額定負載 | 總高度 | 替換輪 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WH-4TRB-4SL-FB | 300至999磅 | 90邵氏A | 900磅。 | 5.625“ | 製造商W-420-WNB-1 / 2號 | 紅 | 4" | 新台幣12,165元 | ||
S-WH-8TRB-4SL-FB | 1000至2999磅 | 90邵氏A | 1800磅。 | 9.5“ | 製造商W-820-TRB-1 / 2號 | 紅 | 8" | 新台幣19,718元 |