項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 白色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 75邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 灰色琺瑯 |
框架材質 | 鍛鋼 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
額定負載 | 800磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
總高度 | 5.625“ |
平板腳輪芯材 | 尼龍 |
平板腳輪鎖 | 不包括鎖 |
平板腳輪材料 | 尼龍 |
平板尺寸 | 4 x 5“ |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | B |
賽道 | 單球 |
替換輪 | 49H466 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -30度至200度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 白色 |
輪徑 | 4" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8716903000 |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 包括腳輪制動器 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 板厚 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WH-6SPB | 3 x 3“ | 沒有 | 300至999磅 | 960磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 0.25“ | 新台幣8,235元 | ||
S-WH-8SPB | 3 x 3“ | 沒有 | 1000至2999磅 | 1200磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5“ | 0.25“ | 新台幣10,236元 | ||
S-WH-4DB | 3 x 3“ | 是 | 300至999磅 | 750磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 0.25“ | 新台幣7,416元 | ||
S-WH-4MB | 3 x 3“ | 是 | 1000至2999磅 | 1000磅。 | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 0.25“ | 新台幣6,431元 | ||
S-WH-4P | 3 x 3“ | 沒有 | 300至999磅 | 800磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 0.25“ | 新台幣5,653元 | ||
S-WH-6DB | 3 x 3“ | 是 | 1000至2999磅 | 1250磅。 | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 0.25“ | 新台幣9,002元 | ||
S-WH-6FSB | 3 x 3“ | 沒有 | 1000至2999磅 | 2000磅。 | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 0.25“ | 新台幣9,204元 |