項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 藍色 |
核心材料 | 聚氨酯 |
硬度計 | 80邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 不銹鋼 |
框架材質 | 304型不銹鋼 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
額定負載 | 1500磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
總高度 | 9.5“ |
平板尺寸 | 4 x 5“ |
板厚 | 0.25“ |
板型 | B |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | 製造商編號W-820-UYSB-1 / 2 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
車輪軸承 | 不銹鋼雙屏蔽精密球 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 3.8 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 替換輪 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 核心顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-4UYSB | 5.625“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 製造商編號W-420-UYSB-1 / 2 | 藍色 | 4" | 聚氨酯 | 藍色 | 新台幣19,569元 | ||
S-WHS-4SB | 5.625“ | 300至999磅 | 不銹鋼 | 製造商W-420-SB-1 / 2號 | 銀色 | 4" | 303型不銹鋼 | 銀色 | 新台幣23,044元 | ||
S-WHS-6SB | 7.5“ | 1000至2999磅 | 不銹鋼 | 製造商W-620-SB-1 / 2號 | 銀色 | 6" | 303型不銹鋼 | 銀色 | 新台幣29,186元 | ||
S-WHS-8SB | 9.5“ | 1000至2999磅 | 不銹鋼 | 製造商W-820-SB-1 / 2號 | 銀色 | 8" | 304型不銹鋼 | 銀色 | 新台幣43,043元 |