項目 | 平板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 中型 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 聚氨酯 |
硬度計 | 75邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 琺瑯 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3的“X 3” |
額定負載 | 2400磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
最高 溫度 | 200學位F. |
最小 溫度 評分 | -40度數F. |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8" x 3-5/8" |
總高度 | 7.5“ |
平板尺寸 | 4的“X 5” |
賽道 | 單球 |
替換輪 | 製造商。 編號 W-620-SWC75D-1/2 |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 6.3 |
產品 | 型號 | 硬度計 | 軸承類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 硬度 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-ZFWH-6DB | 90邵氏A | - | 中型 | - | 3的“X 3” | 1200磅。 | 200學位F. | -40度數F. | 新台幣4,641元 | ||
S-ZFWH-6DB | 90邵氏A | - | 中型 | - | 3的“X 3” | 1200磅。 | 200學位F. | -40度數F. | 新台幣9,369元 | ||
S-ZFWH-8SPB | 80邵氏A | - | 中型 | - | 3的“X 3” | 1200磅。 | 175學位F. | -50度數F. | 新台幣10,837元 | ||
R-FM-83NYB | 85邵氏D | - | 重負 | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 3200磅。 | 200學位F. | -30度數F. | 新台幣19,147元 | ||
S-ZFFM-83DB | 90邵氏A | - | 中型 | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 2500磅。 | 200學位F. | -40度數F. | 新台幣14,824元 | ||
R-SECJ-1025VH | - | 滾筒 | - | 第 188 章 | 2 5 / 8 x 3” | 3000磅。 | - | - | 新台幣12,530元 | ||
R-ZFWH-6SWC75D | - | 精密球 | - | 75邵氏D | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 2400磅。 | - | - | 新台幣4,392元 |