項目 | 旋啟式止回閥 |
進水口蓋 | 2-11 / 16“ |
連接類型 | 焊接 |
開裂壓力 | 0.75至1 psi |
總長: | 6.125“ |
材料 | 黃銅 |
最高 水壓力 | 200 psi無衝擊CWP |
安裝位置 | 垂直或水平 |
尺寸 | 2" |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連接類型 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
967 1 / 2 | 核不擴散條約 | 2.125“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,440元 | ||
967 3 / 4 | 核不擴散條約 | 2 15機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,759元 | ||
967 1 | 核不擴散條約 | 2 23機構/ 32“ | 1" | 新台幣4,212元 | ||
967 1 1 / 4 | 核不擴散條約 | 3.125“ | 1.25“ | 新台幣5,206元 | ||
967 1 1 / 2 | 核不擴散條約 | 3.5“ | 1.5“ | 新台幣6,490元 | ||
967 2 | 核不擴散條約 | 4 9機構/ 32“ | 2" | 新台幣9,508元 | ||
968 1 / 2 | 焊接 | 2 17機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,747元 |