項目 | 壓縮空氣乾燥機 |
支架套件 | 沒有 |
CFM | 10 |
露點 | 46學位F. |
完 | 環氧粉末塗層 |
滿載電流 | 2.52 |
換熱器材料 | 銅 |
ISO等級 | 6 |
Max.最高Air Compressor HP空氣壓縮機HP | 3 |
最高 環境溫度。 | 110學位F. |
最高 入口溫度 | 120學位F. |
最大。 壓力 | 250 PSI |
總深度 | 13“ |
總高度 | 15“ |
總寬度 | 13“ |
段落 | 1 |
管道尺寸 | 外徑3/8“ |
強大能力 | 0.20千瓦 |
製冷劑 | R-134A |
製冷壓縮機(HP) | 1/8 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 28.8 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8418690180 |
原產地 | KR |