項目 | 空氣乾燥器 |
CFM | 13 CFM |
控制閥 | 非潤滑 |
深度 | 7" |
露點 | -40度 F |
滿載電流 | 0.7A |
身高 | 26“ |
Hz | 50 / 60赫茲 |
入口流量@ 100 PSI | 13標準立方英尺 |
入口/出口NPTF(英寸) | 1機構/ 2“ |
ISO等級 | 0.5 |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
最高 入口溫度 | 122度 F |
最高 工作壓力 | 217 PSI |
山氣 | 地板、牆壁 |
出口流量@ 100 PSI | 13標準立方英尺 |
段落 | 1 |
壓力下降 | 6 PSI |
計時沙漏 | 固體狀態 |
類別 | 再生乾燥劑 |
電壓 | 120V |
船重(kg) | 45 |
原產地 | 德國 |
型號 | 信號寬度 | CFM | 身高 | ISO等級 | 最高 環境溫度。 | 最高 入口溫度 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悍馬1-3F | 8" | 0.34年到1.40年 | 11“ | 2年到6年 | 150 F | 150度 | 膜 | - | 新台幣57,453元 | |
悍馬2-3F | 8" | 1.28年到4.55年 | 15“ | 2年到6年 | 150 F | 150度 | 膜 | - | 新台幣64,952元 | |
悍馬3-4F | 8" | 2.18年到9.55年 | 19“ | 2年到6年 | 150 F | 150度 | 膜 | - | 新台幣74,479元 | |
悍馬4-4F | 8" | 4.09年到13.67年 | 27“ | 2年到6年 | 150 F | 150度 | 膜 | 24/120/240伏交流電 | 新台幣89,034元 | |
悍馬5-6F | 11“ | 4.6年到24.5年 | 20“ | 2年到6年 | 150 F | 150度 | 膜 | - | 新台幣127,312元 | |
悍馬6-6F | 11“ | 12.0年到40.4年 | 27“ | 2年到6年 | 150 F | 150度 | 膜 | - | 新台幣144,561元 | |
SMM1-3F | 8" | 0.34年到1.40年 | 16“ | 2年到6年 | 150 F | 150度 | 膜 | 24/120/240伏交流電 | 新台幣94,047元 |