項目 | 快速接頭體 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 2“ |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
完 | 黃銅 |
軟管連接 | 軟管倒鉤 |
互換類型 | 普遍 |
鎖定方式 | 套 |
材料 | 黃銅 |
最高 流 | 72 CFM |
最大。 壓力 | 500 PSI |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 完 | 軟管連接 | 鎖定方式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000E | 2000 PSI | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 黃銅 | (不擴散條約) | 套 | 新台幣1,704元 | ||
530E | 500 PSI | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | -40度至250度F | 黃銅 | (不適用) | 套 | 新台幣3,521元 | ||
1600E | 2000 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | -40度至250度F | 黃銅 | 軟管倒鉤 | 套 | 新台幣1,827元 | ||
1700E | 2000 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | - | -40度至250度F | 黃銅 | 軟管倒鉤 | 套 | 新台幣2,017元 | ||
4006E | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | - | -40度至250度F | 黃銅 | 軟管倒鉤 | 套 | 新台幣2,680元 | ||
3100E | 2000 PSI | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 黃銅 | (不適用) | 套 | 新台幣2,290元 | ||
5300E | 500 PSI | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | -40度至250度F | 黃銅 | (不適用) | 推連接 | 新台幣2,691元 |