項目 | 快速接頭插頭 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
色標 | 藍色 |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | 普遍 |
材料 | 鋼/聚氨酯 |
最高 流 | 21 CFM |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -20度至140度F |
UPC | 094721722167 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 溫度。 範圍 | 完 | 軟管連接 | 材料 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E | 3機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 24 CFM | 新台幣538元 | |
12E | 1機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不適用) | 鐵件 | 24 CFM | 新台幣342元 | |
LL11 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 不銹鋼 | (不擴散條約) | 不銹鋼 | 24 CFM | 新台幣629元 | |
11B | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 黃銅 | (不擴散條約) | 黃銅 | 24 CFM | 新台幣250元 | |
11 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 24 CFM | 新台幣182元 | |
41 | 1機構/ 4“ | - | 3機構/ 8“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 45 CFM | 新台幣358元 | |
43 | 3機構/ 8“ | - | 3機構/ 8“ | -40度至250度F | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 45 CFM | 新台幣399元 |