項目 | 鼓式卡車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 湖水綠 |
感光鼓容量 | 30至55加侖 |
完 | 粉末塗層 |
前輪直徑 | 10“ |
前輪寬度 | 2-1 / 2“ |
手柄類型 | 飄回去 |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
鼻板深度 | 8" |
鼻板寬度 | 14“ |
總高度 | 50“ |
總寬度 | 19.75“ |
車輪軸承 | 球 |
車輪材質 | 橡膠模具 |
船重(kg) | 18.05 |
船高(厘米) | 123.19 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 感光鼓容量 | 手柄類型 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76A59 | 30至85加侖 | 雙重 | 1200磅。 | 59.5“ | 24.5“ | - | 詢價
|