項目 | 鼓式卡車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 湖水綠 |
感光鼓容量 | 30至85加侖 |
完 | 粉末塗層 |
前輪直徑 | 10“ |
前輪寬度 | 2-1 / 2“ |
手柄類型 | 雙重 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
總高度 | 59.5“ |
總寬度 | 24.5“ |
車輪軸承 | 球 |
車輪材質 | 橡膠模具 |
船重(kg) | 23.59 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 151.13 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 感光鼓容量 | 手柄類型 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52DA60 | 30至55加侖 | 飄回去 | 600磅。 | 50“ | 19.75“ | 新台幣6,975元 |