項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 28標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 自我調整 |
顏色 | 黃 |
控制 | 垂飾 |
完 | 丙烯酸樹脂漆 |
外殼長度 | 9 11機構/ 16“ |
外殼寬度 | 4" |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 42英尺/分 |
負載能力 | 250磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 12“ |
噪音水平 | 76 dBA |
總長度 | 9 11機構/ 16“ |
總寬度 | 6" |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 鉤 |
船重(kg) | 11.67 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長度 | 空氣消耗 | 控制 | 總寬度 | 外殼長度 | 電梯 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH250C-10 | 9 11機構/ 16“ | 32標準立方英尺 | 拉住繩子 | 6" | 9 11機構/ 16“ | 10英尺 | 47英尺/分 | 250磅。 | 新台幣110,217元 | ||
AH250C-15 | 9 11機構/ 16“ | 32標準立方英尺 | 拉住繩子 | 6" | 9 11機構/ 16“ | 15英尺 | 47英尺/分 | 250磅。 | 新台幣119,518元 | ||
AH250C-20 | 9 11機構/ 16“ | 32標準立方英尺 | 拉住繩子 | 6" | 9 11機構/ 16“ | 20英尺 | 47英尺/分 | 250磅。 | 新台幣125,935元 | ||
AH250P-15 | 9 11機構/ 16“ | 28標準立方英尺 | 垂飾 | 6" | 9 11機構/ 16“ | 15英尺 | 42英尺/分 | 250磅。 | 新台幣175,943元 | ||
AH250P-20 | 9 11機構/ 16“ | 28標準立方英尺 | 垂飾 | 6" | 9 11機構/ 16“ | 20英尺 | 42英尺/分 | 250磅。 | 新台幣186,377元 | ||
AH250M-6.5 | 11 5機構/ 16“ | 28標準立方英尺 | 機械手 | 7.187“ | 11 5機構/ 16“ | 6-1 / 2英尺 | 41英尺/分 | 250磅。 | 新台幣162,727元 | ||
AH250M-13 | 11 5機構/ 16“ | 28標準立方英尺 | 機械手 | 7.187“ | 11 5機構/ 16“ | 13英尺 | 41英尺/分 | 250磅。 | 新台幣179,486元 |