項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 6 |
制動 | 機電與再生 |
容量 | 400磅。 |
分類 | H2 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 白色和橙色 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 7英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
淨空 | 12-13 / 32“ |
房屋深度 | 5" |
外殼長度 | 16 29機構/ 32“ |
外殼寬度 | 6 13機構/ 64“ |
Hz | 60 |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 26/10幀/分鐘 |
負載能力 | 400磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 12-13 / 32“ |
電機功率 | 0.4 |
速度數 | 2 |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8425110000 |
產品 | 型號 | 淨空 | 低電壓時的電流 | 制動 | 房屋深度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED250DS-10 | 12.437“ | 5.0 | 韋斯頓風格 | 5" | 14.593 | 6.5“ | 26/10幀/分鐘 | 250磅。 | 新台幣155,369元 | ||
ED525DS-10 | 13“ | 10.0 | 韋斯頓風格 | 5" | 16 15機構/ 16“ | 6.5“ | 44/10幀/分鐘 | 525磅。 | 新台幣179,481元 | ||
ED1050DS-10 | 20.5“ | 10.0 | 韋斯頓風格 | 5" | 16 15機構/ 16“ | 18“ | 22/6幀/分鐘 | - | 新台幣213,483元 | ||
ED525DSA-10 | 13“ | 10 | 機電與再生 | 6" | 16 29機構/ 32“ | 5 13機構/ 16“ | 44/10幀/分鐘 | 525磅。 | 新台幣232,638元 | ||
ED1050DSA-10 | 20.5“ | 10 | 機電與再生 | 6" | 16 29機構/ 32“ | 5 13機構/ 16“ | 22/6幀/分鐘 | 1050磅。 | 新台幣261,394元 | ||
ED125DS-10 | 12-13 / 32“ | 5 | 機電與再生 | 5" | 16 29機構/ 32“ | 6 13機構/ 64“ | 69/13幀/分鐘 | 125磅。 | 新台幣140,927元 | ||
ED125DSA-10 | 12-13 / 32“ | 5 | 機電與再生 | 5" | 16 29機構/ 32“ | 6 13機構/ 64“ | 69/13幀/分鐘 | 125磅。 | 新台幣179,986元 |