項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 10 |
制動 | 機電與再生 |
容量 | 525磅。 |
分類 | H2 |
離合器 | 摩擦 |
顏色 | 白色和橙色 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 110V按鈕控制挂件 |
控制線 | 6英尺 |
完 | 靜電搪瓷 |
淨空 | 37-13 / 16“ |
房屋深度 | 6" |
外殼長度 | 16 29機構/ 32“ |
外殼寬度 | 5 13機構/ 16“ |
Hz | 60 |
電梯 | 6英尺 |
提升速度 | 44/10幀/分鐘 |
負載能力 | 525磅。 |
潤滑 | 油浴 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 37-13 / 16“ |
電機功率 | 0.8 |
速度數 | 2 |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 19.17 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8425110000 |